Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Splinttreiber große Abmessung mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff - SPLTREIB-8MM-L230MM Splinttreiber große Abmessung mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff - SPLTREIB-8MM-L230MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Splinttreiber große Abmessung mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff - SPLTREIB-8MM-L230MM - 1
Splinttreiber große Abmessung mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff - SPLTREIB-8MM-L230MM - 2

Splinttreiber große Abmessung mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

SPLTREIB-8MM-L230MM

Art.-Nr. 071463 308

EAN 4046778550817

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Splinttreiber große Abmessung mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

Art.-Nr. 071463 308
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
Ergonomisch geformter 2-K-Griff


  • Sicherer Griff

  • Ermüdungsfreies Arbeiten


Vibrationsschutz


Der Handgriff dämpft Vibrationen und Schwingung beim Schlagen



Mit Schlagschutz


Verhindert Verletzungen an der Hand



Aus gehärtetem Werkzeugstahl


Lange Lebensdauer



Härte am Arbeitsende: 54 – 58 HRC



Härte am Schlagkopf: 38 – 46 HRC

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (l1)

230 mm

Spitzenbreite (d)

8 mm

Schlagfläche Durchmesser (a)

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen